曜日別特売
IDS-3215ER-25XGA1E 産業用パネルマウントモニター VGA/DVI対応【IDS-3200シリーズ】 Advantech(アドバンテック) 82474038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IDS-3215ER-25XGA1E 産業用パネルマウントモニター VGA/DVI対応【IDS-3200シリーズ】 Advantech(アドバンテック) 82474038
IDS-3215ER-25XGA1E 産業用パネルマウントモニター VGA/DVI対応【IDS-3200シリーズ】 Advantech(アドバンテック) 82474038
IDS-3215ER-25XGA1E 産業用パネルマウントモニター VGA/DVI対応【IDS-3200シリーズ】 Advantech(アドバンテック) 82474038

産業用パネルマウントモニター VGA/DVI対応【IDS-3200シリーズ】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
エコノミー版 XGA パネルマウントタッチモニター
注文コード
82474038
品番
IDS-3215ER-25XGA1E
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

IDS-3200シリーズは、産業用途向けに設計されたオープンフレームディスプレイ。
---------------------------------------------------------------
VGA、DVI、一部機種ではHDMI入力に対応し、製造設備、工作機械、
検査装置、制御盤、各種HMIシステムへの組込み用途に最適。
6.5インチから19インチまでの幅広いサイズをラインアップし、
タッチなしモデル、抵抗膜方式タッチパネルモデル、
投影型静電容量方式(P-CAP)タッチパネルモデルをご用意している。
======================================================
【特長】
・6.5~19インチの豊富なサイズ展開
・VGA / DVI入力対応(IDS-3218WはHDMI対応)
・抵抗膜方式およびP-CAPタッチモデルを用意
・オープンフレーム設計で装置組込みに最適
・高輝度モデルをラインアップ
・産業用途向け高信頼性設計
【型番の見方】
---------------------------------------------------------------
G:非タッチモデル
R:抵抗膜タッチパネル
P:P-CAP(投影型静電容量方式)タッチパネル
EG:強化ガラス保護タイプ(非タッチ)
ER:強化ガラス+抵抗膜方式タッチパネル
WG:ワイド画面・ガラス保護タイプ(非タッチ)
WR:ワイド画面・抵抗膜方式タッチパネル
WP:ワイド画面・投影型静電容量方式(P-CAP)タッチパネル
---------------------------------------------------------------
VGA、SVGA、XGA、SXGA、HDAは解像度を表します。
型番中の「25」「35」「50」などの数字は輝度(cd/m2)を表します。
---------------------------------------------------------------
【主な用途】
・製造設備/工作機械/検査装置/制御盤/FAシステム/産業用HMI/監視システム
======================================================

サイズ
15インチ
インターフェース
映像入力:VGA
輝度
300nits
解像度
1024×768
タッチパネル方式
Resistive - 5W
仕様
エコノミー版 XGA パネルマウントタッチモニター
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~45
注意
※【別売オプション】
※IDS-3206/IDS-3210/IDS-3212用
※・型番:96PSA-A36W12R1-3(ACアダプター100-240V 36W +12V/3A)
※・型番:1700000237-31(PSE電源ケーブル)
※---------------------------------------------------------------
※IDS-3215/IDS-3217/IDS-3218W/IDS-3219用
※・型番:96PSA-A60W24T2-3(A/D:100-240V/12V, 60W,C6)
※・型番:1700000237-31(PSE電源ケーブル)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする