仙台銘板
作業主任者職務表示板【足場組立作業主任者】 写真ケース付き JB1 450mm×300mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
82474248
品番
JB1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
安全標識 作業主任者職務表示板 【足場組立作業主任者】
材質
クリーンエコボード製 4隅穴加工
寸法(mm)
450×300
ケース寸法(mm)
顔写真用ビニールケース:90×127
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません