曜日別特売
JB8 作業主任者職務表示板【木造建築物の組立て等作業主任者】 写真ケース付き JB8 450mm×300mm 仙台銘板 82474309

作業主任者職務表示板【木造建築物の組立て等作業主任者】 写真ケース付き JB8 450mm×300mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82474309
品番
JB8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

安全標識 作業主任者職務表示板 【木造建築物の組立て等作業主任者】

材質
クリーンエコボード製 4隅穴加工
寸法(mm)
450×300
ケース寸法(mm)
顔写真用ビニールケース:90×127
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする