曜日別特売

部品 エアドリル(正逆回転機構付) SI-5506

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
形状図番11
11
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
部品名称Oリング
Oリング
0一リング
O-リング
アイドルギア
インターナルギア
インレットブッシングCP
コントロールレバー
シリンダー
スチールボール
スピンドル
スプリング
スペーサー
チャックスクリュー
チャックハンドル
デフレクター
トリガーCP
バルブ
バルブシート
バルブスプリング
フロントエンドプレート
ボールベアリング
モーターハウジングCP
リアエンドプレート
リバースバルブ
ロックリング
ローター
ローターブレード
ロールピン
小チャックセット
内容量1個注文コード82474406品番216-6
参考基準価格(税別)¥60販売価格(税込)¥64
販売価格(税別)
¥58
部品名称
Oリング
形状図番
11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする