部品 スーパースポットカッター SI-5820957-3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
形状図番5
5
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
部品名称Oリング
Oリング
0.リング
0一リング
O-リング
インターナルギア
インレットプッシングCP
ウルトラスポットカッターEX
クランプナット
コントロールレバー
シリンダー
スクリュー
スチールボール
スプリング
スペーサー
チャックセット
チャックハンドル
デフレクター
トリガーCP
バルブ
バルブシート
バルブスプリング
ピン
フロントプレート
プラネットギア
ボールベアリング
モーターハウジングCP
リアプレート
レギュレーター
ローター
ローターブレード
ロールピン(1.5Φ6mm)
ロールピン(2.5Φ一3.5mm)
ワークスピンドルCP
内容量1個注文コード82474431品番957-3
参考基準価格(税別)¥90販売価格(税込)¥97
販売価格(税別)
¥88
部品名称
Oリング
形状図番
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする