U1740S-C17 成人用 中 適用腕周:27.5~36.5cm 1枚×5袋入 ディスポーザブル血圧計カフ 1箱 ナビス(アズワン) 82474781

U1740S-C17 成人用 中 適用腕周:27.5~36.5cm 1枚×5袋入 ディスポーザブル血圧計カフ 1箱 ナビス(アズワン) 82474781
U1740S-C17 成人用 中 適用腕周:27.5~36.5cm 1枚×5袋入 ディスポーザブル血圧計カフ 1箱 ナビス(アズワン) 82474781
U1740S-C17 成人用 中 適用腕周:27.5~36.5cm 1枚×5袋入 ディスポーザブル血圧計カフ 1箱 ナビス(アズワン) 82474781
U1740S-C17 成人用 中 適用腕周:27.5~36.5cm 1枚×5袋入 ディスポーザブル血圧計カフ 1箱 ナビス(アズワン) 82474781

ディスポーザブル血圧計カフ 1箱

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
適合腕周(cm)27.5~36.5
内容量1箱(5袋×1枚)注文コード82474781品番U1740S-C17 成人用 中 適用腕周:27.5~36.5cm 1枚×5袋入
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,949
販売価格(税別)
4,499

ISO 10993(医療機器の生物学的評価)やEN/ISO 81060-1:2012(非観血的血圧計)のカフ要求事項に適合しています。
患者様ごとに使い捨てにできるため、院内感染対策に有効です。
ソフトな肌触りでありながら、耐久性も兼ね備えています。
少量の入数のため過剰在庫抑制に繋がります。
サイズ毎に色分けされているため視覚的にわかりやすいです。
コネクタ付きの血圧計カフのため、生体情報モニタなどど接続が可能です。
コネクタ付きの血圧計カフのため生体情報モニタなどと接続が可能です。ISO 10993(医療機器の生物学的評価)やEN/ISO 81060-1:2012(非観血的血圧計)のカフ要求事項に適合しています。

コネクタ形状
サブミン
アズワン品番
8-656-30
適合腕周(cm)
27.5~36.5
仕様
ラテックスフリー,成人用(中)
材質
カフ/PVC(塩化ビニル樹脂)不織布、ホース/PVC(塩化ビニル樹脂)、コネクター/POM
チューブ長さ(cm)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする