9430IP6EBSMNVB iP17e/16e 薄型手帳ケース ラスタバナナ 82474826

9430IP6EBSMNVB iP17e/16e 薄型手帳ケース ラスタバナナ 82474826
9430IP6EBSMNVB iP17e/16e 薄型手帳ケース ラスタバナナ 82474826
9430IP6EBSMNVB iP17e/16e 薄型手帳ケース ラスタバナナ 82474826
9430IP6EBSMNVB iP17e/16e 薄型手帳ケース ラスタバナナ 82474826
9430IP6EBSMNVB iP17e/16e 薄型手帳ケース ラスタバナナ 82474826

iP17e/16e 薄型手帳ケース9430IP6EBSMNVB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ネイビー×ブラウン
内容量1個注文コード82474826品番9430IP6EBSMNVB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,791
販売価格(税別)
¥2,537

本製品は液晶画面側と背面側の両面を保護できる薄型で持ちやすい手帳型ケースです。
フタの固定は開閉しやすいサイドマグネット式を採用しています。
フタの表裏にEVAフォームを採用し端末を衝撃から保護します。

用途
スリムタイプ
色
ネイビー×ブラウン
付属品
ケース×1
質量(g)
64

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする