F3DCWP-02 防水防塵デジタルカメラ フィールドスリー 82478999

F3DCWP-02 防水防塵デジタルカメラ フィールドスリー 82478999
F3DCWP-02 防水防塵デジタルカメラ フィールドスリー 82478999
F3DCWP-02 防水防塵デジタルカメラ フィールドスリー 82478999

防水防塵デジタルカメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82478999
品番
F3DCWP-02
参考基準価格(税別)¥16,980販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

アウトドアをもっと楽しく!もっと自由に!水深10mに対応する防塵防水機能付きデジタルカメラです。メインディスプレイはワイドな2.8インチ、自撮りに便利なフロントディスプレイ搭載のデュアルディスプレイ仕様です。

付属品
本体、専用バッテリー、ポーチ、ストラップ、USBケーブル(A-C)、取扱説明書/保証書 ※充電器の付属はありません
寸法(mm)
約115.3×71×52(突起部含む)
質量(g)
約184(付属品、充電池を含まず) バッテリー:約24
電源
リチウムイオン充電池3.7V1050mAh(Type-C充電約2時間20分)
レンズ
F/2.2 f=3.56mm
記録方式
静止画保存形式:JPEG 動画保存形式:AVI、音声PCM
有効画素数
約1300万画素
機能
電子手ブレ補正、カラーフィルター、ウエブカメラ機能、カードリーダー機能、マイク/スピーカー搭載(モノラル)、自動パワーオフ、三脚取付穴:1/4インチネジ
防塵防水性能
IP68(水深10mでの水中撮影が可能)
焦点距離(mm)
26.28
撮像素子
1/3.06インチCMOS
撮影時機能
ISO感度:自動 / ISO100 / ISO200 / ISO400、露出補正機能:±3EV 1EVステップ、シャッタースピード:オート、フォーカス:オート、ホワイトバランス、セルフタイマー、フラッシュ
パソコン動作環境
Windows11
記録メディア
microSDカード(SD/SDHC/SDXC 最大256GBまで対応 / Class10以上推奨) ※カードは別売りです。
記録画素数
静止画:64M(補間) / 56M(補間) / 48M(補間) / 30M(補間) / 24M(補間) / 20M(補間) / 18M(補間) / 16M(補間) / 14M(補間) / 12M / 10M / 8M / 7M / 5M / 3M / 2M / VGA、 動画:3840x2160 10FPS / 2688x1520 30FPS / 1920x1080 30FPS / 1280x720 30FPS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする