- 高圧冷媒用銅合金継手 ティーズ 多久製作所 82484468

- 高圧冷媒用銅合金継手 ティーズ 多久製作所 82484468
- 高圧冷媒用銅合金継手 ティーズ 多久製作所 82484468
- 高圧冷媒用銅合金継手 ティーズ 多久製作所 82484468

高圧冷媒用銅合金継手 ティーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)12.7X9.52
内容量1個注文コード82484468品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

リン脱酸銅管よりも強度の高い銅合金管(高強度銅:JIS H3300 C1862T)を使用する事で継手肉厚を厚くし過ぎる事なく高圧仕様に対応出来ます。

用途
JIS規格(JIS B8607)とほぼ変わらない肉厚で設計されている為、ろう付け施工などの条件は銅管継手とほとんど変わりがありません。
寸法(mm)
12.7X9.52
設計圧力(MPa)
14
注意
※設計圧力はあくまで参考値となり保証値ではございませんので、取り扱いには十分ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする