曜日別特売
KF-860DE-ZWT1 フリップフラップチェア 肘なし ランバーサポート付 ビニールレザーDE アルミミラー脚 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82488089

フリップフラップチェア 肘なし ランバーサポート付 ビニールレザーDE アルミミラー脚 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可26日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
82488089
品番
KF-860DE-ZWT1
参考基準価格(税別)¥217,900販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800
幅(mm)
510
材質/仕上
●背、座:ビニールレザー張り(DG、DE) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱調節 ●ベンディングシート ●ペルヴィスサポートシステム ●ガス上下調節 ●座の奥行調節
質量(kg)
21.3
高さ(mm)
1035
材質(本体)
強化ナイロン樹脂(T1、W9)+エラストマー樹脂
奥行(mm)
555
材質(脚)
アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(T1)、ナイロン双輪キャスター付または抵抗付ウレタン双輪キャスター付
材質(ブラケット)
アルミダイキャストミラー仕上(Z9)
グリーン購入法
適合
色(張地)
ブラック
ハンガー
強化ナイロン樹脂(T1、W9)
材質(肘掛)
アルミダイキャストミラー仕上(Z9)
材質(肘当)
発泡ウレタン一体成型
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする