東京富士商会
特小ノップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
注文コード
82490366
品番
G-NOP-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
種類
特小ノップ
寸法E
6
寸法D
6
寸法A
25
寸法B
27
寸法C
15
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
空調・照明・電設資材/電気材料
空調・照明・電設資材
電路支持材/支持金具
吊り金具/振れ止め金具
特小ノップ 東京富士商会
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります
形鋼用配線・配管部材
電路支持用サドル
天井用金具
電路支持用部品
電線引込ポール
ケーブル支持具
照明・支持金具
貫通部防火措置材
ケーブルラック
モールダクト
レースウェイ
吊り金具/振れ止め金具
チャンネル金具
ケーブルカッシャー
シェアする
マイページ