曜日別特売
NWP-1T トリプレックス用防水ゴム 東京富士商会 82490436

トリプレックス用防水ゴム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は仕様など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●3KV CVT:C:14以下●電線管/厚鋼:G-54●電線管/薄鋼:C-51●600V CVT:A:8以下、B:14~22、C:38
注文コード
82490436
品番
NWP-1T
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

より完全な防水が必要な時は間隙に充填材か接着剤をご使用ください。
又、引込管がFより極端に小さい時は、引込管に自己融着テープを巻いて、水の返りを防ぐ様にして取付て下さい。
取付は各々ケーブルの寸法によりA(原型)、B、Cの寸法に切断してご使用下さい。切断は小さめにカッターかナイフに水や油を付けて行うと簡単に切れます。

ガス管
32A
仕様
●3KV CVT:C:14以下●電線管/厚鋼:G-54●電線管/薄鋼:C-51●600V CVT:A:8以下、B:14~22、C:38

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする