曜日別特売
4901080344113 ナチュラス アースボタニカルスプレー 130mL(コールマンデザイン) アース製薬 82491005

4901080344113 ナチュラス アースボタニカルスプレー 130mL(コールマンデザイン) アース製薬 82491005
4901080344113 ナチュラス アースボタニカルスプレー 130mL(コールマンデザイン) アース製薬 82491005
4901080344113 ナチュラス アースボタニカルスプレー 130mL(コールマンデザイン) アース製薬 82491005
4901080344113 ナチュラス アースボタニカルスプレー 130mL(コールマンデザイン) アース製薬 82491005
4901080344113 ナチュラス アースボタニカルスプレー 130mL(コールマンデザイン) アース製薬 82491005
4901080344113 ナチュラス アースボタニカルスプレー 130mL(コールマンデザイン) アース製薬 82491005

ナチュラス アースボタニカルスプレー 130mL(コールマンデザイン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個(130mL)
注文コード
82491005
品番
4901080344113
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

コールマンとコラボ!使用感にこだわって作られたやさしい使い心地の天然由来成分配合の虫よけスプレー。服などにスプレーするだけ!
使用感にこだわってつくりました。やさしい使い心地の天然由来成分配合の虫よけです。服にスプレーするだけで体の周囲に虫よけ空間をつくります。帽子、ベビーカー、スニーカーなどにも使用できます。ノンパウダーなので、衣類が白くなりません。携帯する時も安心なキャップ付きスプレータイプです。やさしい7つの天然精油配合:ミント、ユーカリ、ラベンダー、ゼラニウム、ローズマリー、イランイラン、オレンジ。お子さま用にもつかえる天然由来成分高配合(※95%)の虫よけボタニカルスプレー。

用途
おでかけ、公園遊び、キャンプ、アウトドア、ハイキング、釣り、花火など様々な場面でご利用いただけます。
不快害虫用。おでかけ、公園遊び、キャンプ、アウトドア、ハイキング、釣り、花火など様々な場面でご利用いただけます。
成分
p-メンタン-3,8-ジオール、天然精油香料(ミント、ユーカリ、ラベンダー、ゼラニウム、ローズマリー、イランイラン、オレンジ)、エタノール、精製水
使用方法
服、帽子、スニーカー、ベビーカーなどに10cm以上離して、数回スプレーしてください。【使用できない衣類】革、毛皮、人工皮革、和装品、ウール製品、絹・レーヨンなど水に弱い繊維や、防水加工したもの、水洗い不可の表示があるものには使用しないでください。色落ち・色移り・シミの心配のあるものはあらかじめ目立たないところで試してから使用してください。
適合害虫
ユスリカ、アリ
注意
※説明書きをよく読み、大切に保管してください。
※本品は衣類などに使用するスプレーなので、肌に直接使用しないでください。
※火気の近くで使用しないでください。また、火気を使用している室内で大量に使用しないでください。
※車内で使用しないでください。狭い空間で使用する時は、換気して使用してください。
※1ヵ所に集中してスプレーしたり、1度に大量にスプレーすると、シミやベタつきの原因となることがあります。
※衣類が汚れていたり、シミがついていたりすると輪ジミになるおそれがありますので、汚れなどはあらかじめ取り除いてください。
※肌に異常がある部位(傷、はれもの、やけど、にきび、湿疹、かぶれなど)や、除毛直後の部位、粘膜付近に触れる箇所の衣類には使用しないでください。
※アルコール過敏症の方、肌の弱い方、乳幼児の衣類には使用しないでください。
※床、テーブル、ウール製品、スパンコール、腕時計等のプラスチック製品(樹脂製品)にはかからないようにしてください。誤ってかかった場合は、すぐにふき取ってください。
※【相談すること】
※目に入ったり、飲んだり、吸い込んだりしないようにし、目に入った場合は、こすらずにすぐに水で洗い流してください。
※手についた場合はよく洗ってください。誤って口に入った場合は、水で口の中をよくすすいでください。また、具合が悪くなる等の症状が現れた場合には、直ちに本品を持参し、医師の診療を受けてください。
※【廃棄の方法】
※中身を使い切ってから、各自治体の定める方法に従って廃棄してください。
※本品は蚊を対象にした商品ではありません。※ColemanはThe Coleman Company, Inc.の商標です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする