JET INOUE(ジェットイノウエ)
ダッシュボードスライドレール 垂直貼リタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82491118
品番
594410
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
マスコットフィギアなど横にスライドさせて、車内を更に楽しく演出
滑らかなベアリングの使用で車両の横Gで楽しく動きます
垂直タイプと水平タイプをご用意。両面テープ固定。好きな固定位置でお楽しみください
用途
内装/その他アクセサリー
付属品
両面テープ
材質
樹脂
タイプ
垂直固定
全高(mm)
39
注意
※本製品はダッシュボード上でマスコットやフィギュアなどをスライドさせて楽しむための商品です。本来の用途以外には使用しないでください
※走行状況や車両の振動、設置場所、積載物の重量によりスライド動作が異なる場合があります
※急加速・急減速・急旋回時には搭載物が脱落するおそれがありますので十分ご注意ください
※重量物や破損しやすい物、鋭利な物は搭載しないでください
※運転者の視界を妨げる位置や、各種スイッチ・エアバッグ作動の妨げとなる位置には取り付けないでください
※取り付け面の汚れや油分、水分を十分に除去してから固定してください
※両面テープ固定のため、取り付け面の材質や状態によっては十分な固定力が得られない場合があります
※炎天下の車内など高温環境下では、両面テープの接着力が低下する場合があります
※搭載するマスコットやフィギュアは付属しておりません
※本製品の使用に起因する搭載物の破損・脱落については責任を負いかねます
商品説明動画
参考になった