フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
クールコアVネック半袖インナー 0045
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
4L
S
5L
3L
LL
M
L
色
ネイビー
ライトグレー
ネイビー
ホワイト
ブラック
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82492579
品番
0045
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
クールコア半袖インナーのVネック仕様。
用途
接触冷感とは異なり気化熱を利用して冷却する素材です。空調服のインナーとして最適なアイテムです。
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
84
着丈(cm)
64
裄丈(cm)
39