フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
クールコアVネック半袖インナー 0045
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
4L
4L
S
5L
3L
LL
M
L
色
ホワイト
ライトグレー
ネイビー
ホワイト
ブラック
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82493026
品番
0045
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
クールコア半袖インナーのVネック仕様。
用途
接触冷感とは異なり気化熱を利用して冷却する素材です。空調服のインナーとして最適なアイテムです。
色
ホワイト
サイズ
4L
胸囲(cm)
114
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
49