I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
2WAYストレッチスリム3Dカーゴパンツ 33
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
82498730
品番
7632
参考基準価格(税別)
¥12,720
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
全方向ストレッチデニム素材のカーゴパンツ
用途
作業服
サイズ
85
ウエスト(cm)
85
股上(cm)
23.5
裾幅(cm)
16
ワタリ(cm)
32.5