曜日別特売
No.02-148 独式 海図用デバイダー(両脚伸縮式) ドラパス 82501679

No.02-148 独式 海図用デバイダー(両脚伸縮式) ドラパス 82501679
No.02-148 独式 海図用デバイダー(両脚伸縮式) ドラパス 82501679

独式 海図用デバイダー(両脚伸縮式)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82501679
品番
No.02-148
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

主に海図など長い距離の計測に最適です。全長は170mmですが、両脚スライド式で、両脚を伸ばすと、全長255mmにもなります。針は黒メッキが施してあり、針先は外れない構造です。(*全長が大きいので特に伸長した場合、針先が揃いにくくなっております)

全長(mm)
170
最大伸長(mm)
225
計測範囲
0~280mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする