NDF-2000E 据置型ダウン変圧器 日章工業 82502887

「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」

NDF-2000E 据置型ダウン変圧器 日章工業 82502887
NDF-2000E 据置型ダウン変圧器 日章工業 82502887
NDF-2000E 据置型ダウン変圧器 日章工業 82502887

据置型ダウン変圧器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82502887
品番
NDF-2000E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

海外赴任に便利。
日本製品を海外で使用できる。
赤色LED通電ランプ付き。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
1時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。
1つの出力コンセントから最大1500Wまで使用可能。
2つの出力コンセント同時使用可能。
例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは500W以下で使用できます。

注意
※周波数は変換できませんので、入力する電気の周波数がそのまま出力周波数となります。ACモーターやタイマー付の電気製品において、仕様周波数と入力周波数(トランスからの出力周波数)が異なる場合は、電気製品の性能に影響が出る可能性があります。
※日本国内では使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする