曜日別特売
JPA-200-W エアコン用配管パテ JAPPY 82510727

JPA-200-W エアコン用配管パテ JAPPY 82510727
JPA-200-W エアコン用配管パテ JAPPY 82510727

エアコン用配管パテ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82510727
品番
JPA-200-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
¥159

不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプ
はがしやすいフィルムで取り出しが簡単!
手へのべたつき感が残りにくい

色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-25~80
硬さ
針入度:85(代表値JIS A5752に準ずる)
内容量(g)
200(約100mL)
作業温度範囲(℃)
5~40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする