曜日別特売
PM-X261PLFY5KNV Xperia 1 VIII (SO-51G) ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 エレコム 82510910

PM-X261PLFY5KNV Xperia 1 VIII (SO-51G) ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 エレコム 82510910
PM-X261PLFY5KNV Xperia 1 VIII (SO-51G) ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 エレコム 82510910
PM-X261PLFY5KNV Xperia 1 VIII (SO-51G) ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 エレコム 82510910
PM-X261PLFY5KNV Xperia 1 VIII (SO-51G) ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 エレコム 82510910
PM-X261PLFY5KNV Xperia 1 VIII (SO-51G) ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 エレコム 82510910
PM-X261PLFY5KNV Xperia 1 VIII (SO-51G) ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 エレコム 82510910
PM-X261PLFY5KNV Xperia 1 VIII (SO-51G) ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 エレコム 82510910

Xperia 1 VIII (SO-51G) ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ワイヤレス充電可 ストラップホール付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ネイビー
内容量1個注文コード82510910品番PM-X261PLFY5KNV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。4つのカードポケットを備えた、手帳型ケースです。

用途
あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。4つのカードポケットを備えた、手帳型ケースです。
不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。
スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。
受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるポケットが4つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
フラップを開いてご使用ください。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
端末装着部分には強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
背面カメラレンズ周りまで覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
色
ネイビー
その他
【ワイヤレス充電器】対応
セット内容
ケース本体×1
材質
合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石、亜鉛合金
対応機種
Xperia 1 VIII(SO-51G)
再生材使用率(%)
33
再生材使用
使用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする