曜日別特売
PM-G265PLFUKBK Galaxy A57 5G (SC-54G) ケース 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 Ultra Slim エレコム 82510928

PM-G265PLFUKBK Galaxy A57 5G (SC-54G) ケース 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 Ultra Slim エレコム 82510928
PM-G265PLFUKBK Galaxy A57 5G (SC-54G) ケース 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 Ultra Slim エレコム 82510928
PM-G265PLFUKBK Galaxy A57 5G (SC-54G) ケース 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 Ultra Slim エレコム 82510928
PM-G265PLFUKBK Galaxy A57 5G (SC-54G) ケース 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 Ultra Slim エレコム 82510928
PM-G265PLFUKBK Galaxy A57 5G (SC-54G) ケース 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 Ultra Slim エレコム 82510928
PM-G265PLFUKBK Galaxy A57 5G (SC-54G) ケース 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 Ultra Slim エレコム 82510928
PM-G265PLFUKBK Galaxy A57 5G (SC-54G) ケース 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 Ultra Slim エレコム 82510928
PM-G265PLFUKBK Galaxy A57 5G (SC-54G) ケース 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 Ultra Slim エレコム 82510928

Galaxy A57 5G (SC-54G) ケース 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 Ultra Slim

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード82510928品番PM-G265PLFUKBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプの手帳型ケースです。

用途
あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケースです。
端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。
マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。
受話口付きなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるポケットが付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
フラップを開いてご使用ください。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
色
ブラック
セット内容
ケース本体×1
材質
合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石
対応機種
Galaxy A57 5G(SC-54G)
再生材使用率(%)
31
再生材使用
使用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする