曜日別特売
PM-F262FLGUSAT arrows Alpha2 (F-51G) ガラスフィルム 超透明 光反射軽減 強化ガラス 9H 極薄0.09mm 簡単貼り付けツール付 エレコム 82511296

PM-F262FLGUSAT arrows Alpha2 (F-51G) ガラスフィルム 超透明 光反射軽減 強化ガラス 9H 極薄0.09mm 簡単貼り付けツール付 エレコム 82511296
PM-F262FLGUSAT arrows Alpha2 (F-51G) ガラスフィルム 超透明 光反射軽減 強化ガラス 9H 極薄0.09mm 簡単貼り付けツール付 エレコム 82511296
PM-F262FLGUSAT arrows Alpha2 (F-51G) ガラスフィルム 超透明 光反射軽減 強化ガラス 9H 極薄0.09mm 簡単貼り付けツール付 エレコム 82511296
PM-F262FLGUSAT arrows Alpha2 (F-51G) ガラスフィルム 超透明 光反射軽減 強化ガラス 9H 極薄0.09mm 簡単貼り付けツール付 エレコム 82511296
PM-F262FLGUSAT arrows Alpha2 (F-51G) ガラスフィルム 超透明 光反射軽減 強化ガラス 9H 極薄0.09mm 簡単貼り付けツール付 エレコム 82511296
PM-F262FLGUSAT arrows Alpha2 (F-51G) ガラスフィルム 超透明 光反射軽減 強化ガラス 9H 極薄0.09mm 簡単貼り付けツール付 エレコム 82511296
PM-F262FLGUSAT arrows Alpha2 (F-51G) ガラスフィルム 超透明 光反射軽減 強化ガラス 9H 極薄0.09mm 簡単貼り付けツール付 エレコム 82511296
PM-F262FLGUSAT arrows Alpha2 (F-51G) ガラスフィルム 超透明 光反射軽減 強化ガラス 9H 極薄0.09mm 簡単貼り付けツール付 エレコム 82511296

arrows Alpha2 (F-51G) ガラスフィルム 超透明 光反射軽減 強化ガラス 9H 極薄0.09mm 簡単貼り付けツール付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82511296
品番
PM-F262FLGUSAT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

薄さ約0.09mmのガラスで超感度とスーパーAR加工により高い透過率を実現。超極薄ガラスを採用し、傷に強い9H硬度を備えた、超透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。端末に被せて、テープを引くだけで、ぴったり位置合わせできる超簡単貼り付けツール付きです。

用途
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現。超極薄ガラスを採用し、傷に強い9H硬度を備え、スーパーAR加工を施した超透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。
従来のガラスフィルムの丈夫さを損ねずに、約0.09mmの超極薄ガラスを採用することで、従来よりも高いタッチ感度を実現しました。
透過率を上げることで反射率を下げるスーパーAR加工で、通常の高透明ガラスに比べ非常に見やすくなります。
通常の高透明ガラスの透過率が約91%に対して、約95%の高透過率です。
メーカー画面保護ガラスフィルム製品内の比較
表面硬度9Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
付属の超簡単貼り付けツールを使えば、端末に被せてテープを引くだけで、正確な位置に貼り付けられます。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
超簡単貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
画面保護ガラスフィルム(超極薄ガラス0.09mm・超透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、超簡単貼り付けツール×1
材質
画面保護フィルム
対応機種
arrows Alpha2(F-51G)
再生材使用率(%)
18
再生材使用
使用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする