曜日別特売
CCA-791-100 防水仕様中継ケーブル(5m) クラリオン (Clarion) 82513116

防水仕様中継ケーブル(5m)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82513116
品番
CCA-791-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

NC-NDコネクタ中継ケーブルです。
接続可能カメラ
CR-8500 / CR-8600 / CR-8700 / CC-6500 / CC-6600 / CC-6601 / CC-6650 / CC-7202 / CC-7203 / CC-3200 / CC-6300 / CC-6352 / CC-6100 / CC-6110 / CC-1601B
接続可能モニター
CJ7800 / CJ7600 / CJ5605

長さ(m)
5
内容
1台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする