リビラック
エアコン用被覆ペアコイル 2分4分 20m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
82513308
品番
LAP-2420
参考基準価格(税別)
¥79,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
エアコン据付工事用配管(被覆銅管)です
JIS規格認証品
銅管:JIS H3300 C1220T
保温材:PE難燃保温材 UL94HBF相当
新冷媒対応 JCDA0010準拠
長さ(m)
20
対応冷媒種別
2
銅管径(Φmm)
ガス管:12.7×0.8、液管:6.35×0.8
保温厚
ガス管:10mm、液管:8mm