曜日別特売
- AGF ブレンディ スティック カフェオレやすらぎのカフェインレス  70本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513606

- AGF ブレンディ スティック カフェオレやすらぎのカフェインレス  70本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513606
- AGF ブレンディ スティック カフェオレやすらぎのカフェインレス  70本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513606
- AGF ブレンディ スティック カフェオレやすらぎのカフェインレス  70本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513606
- AGF ブレンディ スティック カフェオレやすらぎのカフェインレス  70本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513606
- AGF ブレンディ スティック カフェオレやすらぎのカフェインレス  70本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513606
- AGF ブレンディ スティック カフェオレやすらぎのカフェインレス  70本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513606
- AGF ブレンディ スティック カフェオレやすらぎのカフェインレス  70本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513606

AGF ブレンディ スティック カフェオレやすらぎのカフェインレス 70本

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1箱(70本)
注文コード
82513606
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,454
販売価格(税別)
¥3,198

「わたし好みのオレにしよう。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 スティックは、お湯を注ぐだけで、お気に入りのカフェオレがパッと完成。クリーミー&スイートな味わいがスティック1本で手軽にマグカップサイズで楽しめる人気のインスタント スティックシリーズです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ スティック」 カフェオレ やすらぎのカフェインレス 70本は、カフェイン93%カットコーヒー使用したクリーミー&スイートな味わいのカフェインレスカフェオレの大容量サイズです。1杯1杯がいつも便利な個包装スティックタイプ。
カフェオレ カフェインレス専用のコーヒー、ミルク、砂糖のベストバランスを考えて特殊なミキサーで混合。いつでも変わらないおいしさを実現したスティックコーヒーです。甘さレベル3(AGF ブレンディ スティック カフェオレ比較)
通常のカフェインレスインスタントコーヒーで作るカフェオレとの違いをご体験ください。
授乳期やマタニティの方を始め、就寝前や外出時など、カフェインが気になりコーヒーを控えていた方にもおすすめのカフェインレス コーヒーです。
スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にアイスカフェオレもお楽しみいただけます。
日常でもコーヒーギフトの手土産やプチギフトにもぴったりです。70杯分なので、オフィスやご自宅でたくさん消費される方にもおすすめなスティックコーヒーです。

用途
ホット:カップにスティック1本を入れます。お湯を180ml注ぎ、よくかきまぜてお召し上がりください。
アイス:カップにスティック1本とお湯をいつもの半分90ml注ぎ、かきまぜます。氷を5~6個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。
必ず耐熱用の容器をご使用ください。
容量
1箱(70本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。商品の改訂等により,商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入,お召し上がりの際は,必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする