曜日別特売
- AGF ブレンディ マイボトルスティック いいこと毎日 ブレンド茶  6本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513615

- AGF ブレンディ マイボトルスティック いいこと毎日 ブレンド茶  6本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513615
- AGF ブレンディ マイボトルスティック いいこと毎日 ブレンド茶  6本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513615
- AGF ブレンディ マイボトルスティック いいこと毎日 ブレンド茶  6本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513615
- AGF ブレンディ マイボトルスティック いいこと毎日 ブレンド茶  6本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513615
- AGF ブレンディ マイボトルスティック いいこと毎日 ブレンド茶  6本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513615
- AGF ブレンディ マイボトルスティック いいこと毎日 ブレンド茶  6本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513615
- AGF ブレンディ マイボトルスティック いいこと毎日 ブレンド茶  6本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513615

AGF ブレンディ マイボトルスティック いいこと毎日 ブレンド茶 6本

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1箱(6本)
注文コード
82513615
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥388
販売価格(税別)
¥359

「Blendy(ブレンディ)」 マイボトルスティックは、水またはお湯にスティックを1本入れて振るだけで1日を楽しめるマイボトルサイズのパウダードリンクです。スティック1本で350ml~500mlのマイボトル1本分。
「プラスチック使用減の環境性」「ペットボトル・缶飲料よりも経済的」「高い水溶性パウダーですぐできる時短」を実現し、エコ&スマートライフを応援します。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 マイボトルスティック いいこと毎日 ブレンド茶 6本は、マイボトルに最適なレシピでホットもアイスも楽しめる4種のブレンド茶です。
食後血糖値や、食後の血中中性脂肪値が高めの方の食後血中中性脂肪値の上昇をおだやかにする機能があることが報告されているイソマルトデキストリン(食物繊維)入りの機能性表示食品です。
大麦、ハトムギ、高麗人参、陳皮4種のノンカフェイン素材で香ばしくまろやかな味わいの甘さなしのブレンド茶です。
1回1回がいつも便利な個包装スティックタイプ。
お湯はもちろん、冷たい水にもパッと溶けるので、急須いらずでティーバッグのゴミも少ない粉末スティックです。
普段お使いのステンレスボトルやマグボトル、ケータイマグ、タンブラーなどの水筒に入れてお持ち運びください。
ホットの場合は、耐熱性のあるボトルをご使用ください。

用途
ボトルにスティック1本を入れ、水またはお湯350~500mlを注ぎ、振って溶かしてください。
お湯で作る場合は必ず耐熱用の容器をご使用ください。
一日摂取目安量:1日1本(6.3g)を目安に水またはお湯に溶かしてお食事と一緒にお召し上がりください。
容量
1箱(6本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。商品の改訂等により,商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入,お召し上がりの際は,必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする