曜日別特売
- AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラーコーヒー マイルド・ブレンド  200g 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513640

- AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラーコーヒー マイルド・ブレンド  200g 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513640
- AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラーコーヒー マイルド・ブレンド  200g 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513640
- AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラーコーヒー マイルド・ブレンド  200g 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513640
- AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラーコーヒー マイルド・ブレンド  200g 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513640
- AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラーコーヒー マイルド・ブレンド  200g 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513640
- AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラーコーヒー マイルド・ブレンド  200g 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513640

AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラーコーヒー マイルド・ブレンド 200g

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1袋(1袋)
注文コード
82513640
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥971
販売価格(税別)
¥899

"香り引き出す、じっくり焙煎。"「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラーコーヒーは、厳選した豆の特徴に合わせて、AGF独自の「T2ACMI焙煎」技術により、丁寧に焙煎した豊かなコクと深く濃い香り。豆のコクと香りを最大限に引き出し、雑味のない味わいに仕上げています。珈琲店のマスターがハンドドリップで淹れたような贅を尽くした奥深い味わいと香りが楽しめるレギュラーコーヒー粉です。
AGF(エージーエフ)「ちょっと贅沢な珈琲店」 レギュラーコーヒー マイルドブレンド 200gは、芳ばしい香りが広がる、調和のとれたマイルドな味わいの、こだわりの一杯をお楽しみいただけます。使い切りやすい中容量タイプ。
コーヒードリッパーとペーパーフィルターを使用し、コーヒーサーバーや直接コーヒーカップに乗せて、コーヒーメジャーなどで容量を計ってドリップコーヒーをお楽しみください。
もちろん、コーヒーメーカー、サイフォン、水出し用のアイスコーヒー 粉として水出しコーヒーポット・ボトル等、いずれの器具でもお楽しみいただけます。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。
「粉」なので、コーヒーミルは不要です。

用途
ホットコーヒーのつくりかた
おすすめは、カップ1杯につきお湯 約140ml コーヒーの粉 大さじ2杯(約10g)です。
1 フィルターをセットしたドリッパーに、コーヒーの粉を入れましょう。
2 お湯を粉全体に少量注ぎ 約20秒蒸らします。
3 数回に分けて、お湯を注ぎましょう。コーヒーがポットに落ちれば出来上がりです。
アイスコーヒーのつくりかた
粉の分量はお好みに合わせて加減してください。
おすすめは、カップ1杯につき氷5~6個、お湯 約100ml コーヒーの粉 大さじ2杯(約10g)です。
必ず耐熱ガラス製器具をお使いください。
1 ポットに氷を入れ、フィルターをセットしたドリッパーに、コーヒーの粉を入れましょう。
2 お湯を粉全体に少量注ぎ 約20秒蒸らします。
3 数回に分けて、お湯を注ぎましょう。コーヒーがポットに落ちれば出来上がりです。
内容量(g)
200
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。商品の改訂等により,商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入,お召し上がりの際は,必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする