曜日別特売
- AGF ちょっと贅沢な珈琲店ブラックインボックス 焙煎アソート  16本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513701

- AGF ちょっと贅沢な珈琲店ブラックインボックス 焙煎アソート  16本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513701
- AGF ちょっと贅沢な珈琲店ブラックインボックス 焙煎アソート  16本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513701
- AGF ちょっと贅沢な珈琲店ブラックインボックス 焙煎アソート  16本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513701
- AGF ちょっと贅沢な珈琲店ブラックインボックス 焙煎アソート  16本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513701
- AGF ちょっと贅沢な珈琲店ブラックインボックス 焙煎アソート  16本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513701
- AGF ちょっと贅沢な珈琲店ブラックインボックス 焙煎アソート  16本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513701
- AGF ちょっと贅沢な珈琲店ブラックインボックス 焙煎アソート  16本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513701

AGF ちょっと贅沢な珈琲店ブラックインボックス 焙煎アソート 16本

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1箱(16本)
注文コード
82513701
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥669
販売価格(税別)
¥619

4種のブラックコーヒーが楽しめる。「ちょっと贅沢な珈琲店」ブラックインボックスは、コーヒー豆を選定、季節や産地特徴によって豆の個性を引き出す焙煎と抽出にこだわり、珈琲店のマスターが淹れたような香り・味をパウダーに閉じこめたインスタントコーヒーです。
熱をかけずに-40℃で真空乾燥させるフリーズドライ製法なので、コーヒー本来の豊かな香りとコクの風味を逃さずに、淹れたてのコーヒーの味わいをお楽しみいただけます。
AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 ブラックインボックス スティックブラック 焙煎アソート 16本は、〈浅煎りブレンド〉〈中煎りブレンド〉〈中深煎りブレンド〉〈深煎りブレンド〉の焙煎度の異なる4種のこだわりの味わいが1箱でお楽しみいただけるスティックタイプのインスタントコーヒーです。1杯1杯が開けたてを楽しめる個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)です。
ブラックコーヒーではもちろんお好みでスティックシュガーやスティックコーヒーミルクと一緒にオフィスやご家庭でお楽しみください。
アソートだから気分に合わせてバラエティ豊かなコーヒーをお楽しみにいただけます。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発したインスタントスティックコーヒーです。
おしゃれな包装なので、母の日や父の日、バレンタインやホワイトデーなどの記念日にコーヒー好きの方へのちょっとしたコーヒーのプレゼントとしてもお使いいただき、喜ばれています。
日常でもコーヒーの手土産やプチギフトにもぴったりです。

用途
ホットの場合
スティック1本にお湯(140ml~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。
アイスの場合
スティック1本にお湯(70ml~90ml)を入れてよくかきまぜ、冷たくなるまで氷を入れてください。
耐熱グラスをお使いください。
容量
1箱(16本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。商品の改訂等により,商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入,お召し上がりの際は,必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする