曜日別特売
- AGF ブレンディ スティックブラック 飲み比べアソート  16本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513728

- AGF ブレンディ スティックブラック 飲み比べアソート  16本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513728
- AGF ブレンディ スティックブラック 飲み比べアソート  16本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513728
- AGF ブレンディ スティックブラック 飲み比べアソート  16本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513728
- AGF ブレンディ スティックブラック 飲み比べアソート  16本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513728
- AGF ブレンディ スティックブラック 飲み比べアソート  16本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513728
- AGF ブレンディ スティックブラック 飲み比べアソート  16本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513728
- AGF ブレンディ スティックブラック 飲み比べアソート  16本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513728

AGF ブレンディ スティックブラック 飲み比べアソート 16本

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1箱(16本)
注文コード
82513728
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥690
販売価格(税別)
¥639

「カフェオレは、得意なんです。ブレンディ。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 インスタントコーヒーは、独自の焙煎技術により、まろやかで豊かなコクと香りが楽しめます。スプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、冷たい水や牛乳(ミルク)にも簡単に溶け、簡単にホットはもちろん、アイスコーヒー 無糖やアイスカフェオレにもおすすめです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 スティックブラック 飲み比べアソート16本は、豊かな香りとバランスのとれた味わい〈オリジナル・ブレンド〉、やわらかな香りとまろやかな味わい〈マイルド・ブレンド〉、ほろ苦い香りと濃厚な味わい〈ビター・ブレンド〉、すっきりとした香りと澄んだ味わい〈クリア・ブレンド〉4種のブラックコーヒーが飲み比べて楽しめるアソートタイプのスティックコーヒー中容量サイズです。1杯1杯がいつも便利な個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)です。
ブラックコーヒーではもちろんお好みでスティックシュガーやスティックコーヒーミルクと一緒にオフィスやご家庭でお楽しみください。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発したインスタントスティックコーヒーです。

用途
【アイスの場合】
冷たい水または冷たいミルク(140ml~180ml)にスティック1本を入れ、よくかきまぜてください。
【ホットの場合】
スティック1本にお湯または温めたミルク(140ml~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。
容量
1箱(16本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。商品の改訂等により,商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入,お召し上がりの際は,必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする