曜日別特売
- AGF ブレンディ スティックブラック  25本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513746

- AGF ブレンディ スティックブラック  25本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513746
- AGF ブレンディ スティックブラック  25本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513746
- AGF ブレンディ スティックブラック  25本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513746
- AGF ブレンディ スティックブラック  25本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513746
- AGF ブレンディ スティックブラック  25本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513746
- AGF ブレンディ スティックブラック  25本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513746
- AGF ブレンディ スティックブラック  25本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513746

AGF ブレンディ スティックブラック 25本

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1箱(25本)
注文コード
82513746
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥625
販売価格(税別)
¥579

「カフェオレは、得意なんです。ブレンディ。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 インスタントコーヒーは、独自の焙煎技術により、まろやかで豊かなコクと香りが楽しめます。スプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、冷たい水や牛乳(ミルク)にも簡単に溶け、ホットはもちろん、アイスコーヒーやアイスカフェオレにもおすすめです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 スティックブラック 25本は、豊かな香りとまろやかなコクのスティックタイプのインスタントコーヒーです。1本でホットコーヒーもアイスコーヒーもお楽しみいただけます。
1杯1杯がいつも便利な個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)です。
冷たい水や牛乳にもサッと溶けるので、簡単にアイスコーヒーやアイスカフェオレが楽しめるスティックタイプのインスタントコーヒーです。お試ししやすいトライアルサイズ。
ブラックコーヒーではもちろんお好みでスティックシュガーやスティックコーヒーミルクと一緒にオフィスやご家庭でお楽しみください。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発したインスタントスティックコーヒーです。

用途
【アイスの場合】
冷たい水または冷たいミルク(140ml~180ml)にスティック1本を入れ、よくかきまぜてください。
【ホットの場合】
スティック1本にお湯または温めたミルク(140ml~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。
容量
1箱(25本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。商品の改訂等により,商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入,お召し上がりの際は,必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする