関家具 カーラ 背クッション+ハンドクッション PC19 スモーキーグレー 444627 4550140446276

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82516747
品番
444627
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

どこでも、自由なリラックスを。 シンプルなデザインと機能性を兼ね備えたフロアソファです。
幅180cmの広々とした座面で、快適なくつろぎ空間を提供します。おいなり型の自立する背クッションがアクセントとなり、スタイリッシュなデザインを引き立てます。
フレキシブルにアレンジできるこのソファは、お好きなスタイルで自由に過ごせるのが魅力。ローソファなので、ペットも自由に上り下りでき、家族全員が快適に過ごせます。

寸法(mm)
900×400×450

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする