アイボリー
ストア・エキスプレス
ロビーベンチ 幅60cm 背付き〔ストエキオリジナル〕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
種別
アイボリー
ブラック
アイボリー
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82518680
品番
6920-1003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
どんな空間にも馴染む。汚れに強くお手入れしやすい、PVCレザーのソファシリーズ。 背中合わせや壁掛けのレイアウトも可能。ゆったり座れる1人掛けサイズのロビーベンチです。
種別
アイボリー
材質
張地:塩化ビニル 中芯:木枠・ウレタンフォーム 脚部:スチール製(粉体塗装)
質量(kg)
12
寸法(cm)
60×57×68(座高40)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,180
/
税込
¥
1,298
北海道地方
数量1につき
¥
2,260
/
税込
¥
2,486
沖縄地方
数量1につき
¥
2,780
/
税込
¥
3,058
離島
数量1につき
¥
2,780
/
税込
¥
3,058