7190-1712 折りたたみテーブル 幅180cm 棚無し チーク〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518838

奥行45cm

7190-1712 折りたたみテーブル 幅180cm 棚無し チーク〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518838
7190-1712 折りたたみテーブル 幅180cm 棚無し チーク〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518838
7190-1712 折りたたみテーブル 幅180cm 棚無し チーク〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518838

折りたたみテーブル 幅180cm 棚無し チーク〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量1セット(5台)
内容量1セット(5台)注文コード82518838品番7190-1712
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,698
販売価格(税別)
¥46,998

棚をなくしてローコストを実現した長机。必要な機能をシンプルにまとめながら手頃な価格で導入できるので、複数台まとめて揃えたい場合にも最適です。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納でき、イベントや催事・研修など臨時の作業スペースや会議スペースの設営・撤収を素早く行えます。アジャスター付きで床面の凹凸にも対応。耐荷重約40kgで安定した使用が可能です。

用途
アジャスター付き
種別
奥行45cm
材質
天板:低圧メラミン化粧板25mm厚 脚部:スチール製(粉体塗装)
質量(kg)
12
耐荷重(kg)
40
寸法(cm)
【本体】180×45×70【折りたたみ時】180×45×8.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,568/税込¥1,725
北海道地方数量1につき¥2,565/税込¥2,822
沖縄地方数量1につき¥3,990/税込¥4,389
離島数量1につき¥3,990/税込¥4,389

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする