表紙画像
ダイゴー
2027 ミニ6リフィル 1Mホリゾンタル
E1351
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
82523641
品番
E1351
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
連続する予定が書きやすく、一覧しやすい横罫タイプの月間予定表のシステム手帳用リフィルです。連続した長期の予定が多い方や、簡単に予定を管理したい人におすすめです。
用途
ビジネスからプライベートまで、しっかりサポートできるシステム手帳リフィルです。
仕様
掲載期間:【月間ぺージ】2026年12月~2028年3月
サイズ
ミニ6
ページ数
19
始まり月
12
レイアウト
マンスリー、ホリゾンタル、1ヶ月横罫
始まり曜日
月曜日
六曜表示
あり
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636