曜日別特売
E6267 2027 古川紙工 マンスリーダイアリー B6 ダイゴー 82523677

表紙画像

E6267 2027 古川紙工 マンスリーダイアリー B6 ダイゴー 82523677
E6267 2027 古川紙工 マンスリーダイアリー B6 ダイゴー 82523677
E6267 2027 古川紙工 マンスリーダイアリー B6 ダイゴー 82523677

2027 古川紙工 マンスリーダイアリー B6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネコ ロールケーキ
内容量1冊注文コード82523677品番E6267
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

月間予定表はシンプルなブロックマンスリー。使いやすい月曜始まり。毎月アートが変わるデザインです。自由に使えるフリーメモは開く度に楽しい4柄の繰り返しです。

ネコ ロールケーキ
レイアウト
マンスリー、ブロック、1ヶ月ブロック
仕様
掲載期間:【月間ぺージ】2026年12月~2027年12月
サイズ
B6
ページ数
64
始まり月
12
始まり曜日
月曜日
六曜表示
なし
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする