曜日別特売
E8450 2027 アポイント デスク B6 バーチカル ダイゴー 82523756

表紙画像

E8450 2027 アポイント デスク B6 バーチカル ダイゴー 82523756
E8450 2027 アポイント デスク B6 バーチカル ダイゴー 82523756
E8450 2027 アポイント デスク B6 バーチカル ダイゴー 82523756

2027 アポイント デスク B6 バーチカル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
内容量1冊注文コード82523756品番E8450
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

縦に時間ごとの目盛りが用意されたバーチカルレイアウト。時間を細かく区切って管理しやすいのが特徴で、仕事で時間刻みのアポイントが入る営業職の方や、隙間時間を見つけて効率をあげたい方にもおすすめです。

用途
・Appointシリーズは、仕事をする人のことを考えて作ったビジネスダイアリーです。使いやすさを追求し、罫線幅の種類、書体や文字の配置など細部にわたりこだわって制作しています。ビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインでお求めやすい価格も魅力です。・オリジナル手帳用紙へのこだわり:ダイゴーのオリジナル手帳用紙は、安定した強度と滑らかな筆記特性・万年筆やボールペンのにじみが少ないといった特徴があります。毎年、製紙メーカーと改良を重ね、手帳用紙を抄造(紙の原料をすいて紙を製造すること)しています。毎日書き込むものだからこそ、使いやすさにこだわって厳しい項目をクリアした紙だけを使用しています。・180度フラットに開く『糸かがり製本』:書きやすい手帳の条件は、180度フラットに開くことです。それを実現するためにダイゴーでは糸でしっかりと綴じられた『糸かがり製本』が最も相応しい製本方法だと判断し、多くの製品で採用しています。だから、ダイゴーの手帳はきれいに開きます。
ネイビー
仕様
掲載期間:【月間ぺージ】2026年12月~2028年3月、【週間ぺージ】2026年12月~2027年12月
サイズ
B6
ページ数
160
付録
年齢早見表・別冊ジャバラ地図
始まり月
12
レイアウト
ウィークリー、バーチカル、1週間バーチカル
始まり曜日
月曜日
六曜表示
あり
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする