表紙画像
ダイゴー
2027 isshoni.ノートポケット マンスリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
グレー
ブラック
ブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
82523808
品番
E8765
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
持ち運びに便利な手のひらサイズのブロックマンスリーダイアリー。ベースの2.5mm方眼は線をひいたり文頭を揃えるガイドにできます。コーナーミシン入りで使ったページをマークすることができます。
用途
鉛筆付きで便利な手のひらサイズのマンスリーダイアリー。
色
ブラック
仕様
掲載期間:【月間ぺージ】2026年12月~2028年1月
サイズ
手帳
ページ数
144
付録
方眼メモ
始まり月
12
レイアウト
マンスリー、ブロック、1ヶ月ブロック
始まり曜日
月曜日
六曜表示
なし
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636