表紙画像
ダイゴー
2027 ムーミン A6マンスリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ピンク
ピンク
ブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
82523826
品番
E6257
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
シンプルなブロックマンスリー。月ごとに変わる飽きのこないデザイン。使いやすい月曜始まりです。
用途
ムーミン谷の仲間たちが彩るダイアリー。プライベートではもちろん、ビジネスシーンでも使いやすいシンプルなデザインです。
色
ピンク
仕様
掲載期間:【月間ぺージ】2026年12月~2027年12月
サイズ
A6
ページ数
64
付録
方眼メモ
始まり月
12
レイアウト
マンスリー、ブロック、1ヶ月ブロック
始まり曜日
月曜日
六曜表示
なし
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636