曜日別特売
E8148 2027 アポイントノートタイプ B6 マンスリー グレー ダイゴー 82523939

表紙画像

E8148 2027 アポイントノートタイプ B6 マンスリー グレー ダイゴー 82523939
E8148 2027 アポイントノートタイプ B6 マンスリー グレー ダイゴー 82523939

2027 アポイントノートタイプ B6 マンスリー グレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
82523939
品番
E8148
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

1ヶ月の予定を曜日ごとに管理しやすい、カレンダーと同じ感覚で使える月間レイアウトです。簡単に予定を管理したい人や曜日ごとの決まった予定の多い方におすすめです。1日の枠が上下半分に区切られているので、午前・午後や仕事・プライベートなど分けて管理できます。

用途
今お使いの手帳をもっと便利に、より快適な手帳ライフのために。必要としない機能はなくし、あなたにとって必要な機能だけを持ち歩く。シンプルで使いやすいダイアリー。
仕様
掲載期間:【月間ぺージ】2027年1月~2027年12月
グレー
サイズ
B6
ページ数
48
始まり月
1
レイアウト
1ヶ月ブロック、ブロック、マンスリー
始まり曜日
月曜日
六曜表示
あり
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする