- 用途
- カバンの中でも紙の端が折れない角丸のフォルム、書き心地の良い手帳専用用紙を使用し、先まで見通せるミニカレンダーが付いています。
- 色
- キャメル
- レイアウト
- マンスリー、ブロック、1ヶ月ブロック
- 仕様
- 掲載期間:【月間ぺージ】2026年12月~2027年12月
- サイズ
- A6
- ページ数
- 48
- 付録
- バースデー、記念日リスト・ID・パスワードリスト・サイクルカレンダー・換算表・年齢早見表・困った時の連絡先リスト
- 始まり月
- 12
- 始まり曜日
- 月曜日
- 六曜表示
- あり
- FSC認証
- 認定
- FSC認証番号
- C006636