曜日別特売
E1047 2027 アポイント リング A5 1W+横罫 ダイゴー 82524018

表紙画像

E1047 2027 アポイント リング A5 1W+横罫 ダイゴー 82524018
E1047 2027 アポイント リング A5 1W+横罫 ダイゴー 82524018
E1047 2027 アポイント リング A5 1W+横罫 ダイゴー 82524018

2027 アポイント リング A5 1W+横罫

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
82524018
品番
E1047
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

左半分が1週間のスケジュール、右半分が横罫のメモスペースになっており1週間の予定とメモを見開きで管理できる人気のレイアウトです。1週間の予定をざっくり把握したい、フリースペースにメモを取りたい人におすすめです。表紙が折り返せるリングタイプです。

用途
・Appointシリーズは、仕事をする人のことを考えて作ったビジネスダイアリーです。使いやすさを追求し、罫線幅の種類、書体や文字の配置など細部にわたりこだわって制作しています。ビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインでお求めやすい価格も魅力です。・オリジナル手帳用紙へのこだわり:ダイゴーのオリジナル手帳用紙は、安定した強度と滑らかな筆記特性・万年筆やボールペンのにじみが少ないといった特徴があります。毎年、製紙メーカーと改良を重ね、手帳用紙を抄造(紙の原料をすいて紙を製造すること)しています。毎日書き込むものだからこそ、使いやすさにこだわって厳しい項目をクリアした紙だけを使用しています。・180度フラットに開く『糸かがり製本』:書きやすい手帳の条件は、180度フラットに開くことです。それを実現するためにダイゴーでは糸でしっかりと綴じられた『糸かがり製本』が最も相応しい製本方法だと判断し、多くの製品で採用しています。だから、ダイゴーの手帳はきれいに開きます。
仕様
掲載期間:【週間ぺージ】2026年12月~2028年3月、【月間ぺージ】2026年12月~2028年3月
ブラック
サイズ
A5
ページ数
176
付録
年齢早見表
始まり月
12
レイアウト
1週間+横罫、レフト、ウィークリー
始まり曜日
月曜日
六曜表示
あり
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする