曜日別特売
E8773 2027 isshoni. ハイライトカレンダー ダイゴー 82524149

表紙画像

E8773 2027 isshoni. ハイライトカレンダー ダイゴー 82524149
E8773 2027 isshoni. ハイライトカレンダー ダイゴー 82524149
E8773 2027 isshoni. ハイライトカレンダー ダイゴー 82524149
E8773 2027 isshoni. ハイライトカレンダー ダイゴー 82524149

2027 isshoni. ハイライトカレンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズA6
内容量1冊注文コード82524149品番E8773
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

1色印刷のブロックマンスリー。休日や特別な日など、自分のライフスタイルに合わせて日付に付属のシールを貼ることで目立たせることができます。ビジネス手帳を使っている方にも見やすい月曜始まりのカレンダーです。

用途
様々なワークスタイルに寄り添う、自分で日付を目立たせる月曜始まりの卓上カレンダー。
サイズ
A6
仕様
掲載期間:【月間ぺージ】2027年1月~2027年12月
ホワイト
ページ数
24
付録
方眼メモ・ハイライトシール
始まり月
1
レイアウト
マンスリー、ブロック、1ヶ月ブロック
始まり曜日
月曜日
六曜表示
なし
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする