表紙画像
ダイゴー
2027 MILL B6 Monthly FLEURS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ブルー
ネイビー
ピンク
グリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
82524246
品番
E7794
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
シンプルで使いやすいブロックタイプのマンスリーレイアウトです。
用途
日比谷花壇監修の、洗練されたフラワーパターン柄が目を惹く花柄のダイアリーです。
色
ネイビー
仕様
掲載期間:【月間ぺージ】2026年12月~2027年12月
サイズ
B6
ページ数
48
付録
バースデー、記念日リスト・ID・パスワードリスト・サイクルカレンダー・換算表・年齢早見表・困った時の連絡先リスト
始まり月
12
レイアウト
マンスリー、ブロック、1ヶ月ブロック
始まり曜日
月曜日
六曜表示
あり
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636