表紙画像
ダイゴー
2027 ディズニー B6ウィークリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
レッド
ネイビー
パープル
ピンク
ブラック
ホワイト
レッド
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
82524368
品番
E6161
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ミッキーと仲間たちがレイアウトされた、シンプルでビジネスシーンでも使いやすいデザイン。予定もメモもたっぷり書ける1週間+横罫のレイアウト。かわいい切り取りメモ付きです。
用途
プライベートはもちろん、仕事でも使えるディズニーデザインのシンプルなダイアリー。
色
レッド
レイアウト
レフト、1週間+横罫、ウィークリー
仕様
掲載期間:【週間ぺージ】2026年12月~2027年12月、【月間ぺージ】2026年12月~2027年12月
サイズ
B6
ページ数
192
付録
切り取りメモ
始まり月
12
始まり曜日
月曜日
六曜表示
あり
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636