曜日別特売
E8036 2027 isshoni.マンスリー A5 ダイゴー 82524517

表紙画像

E8036 2027 isshoni.マンスリー A5 ダイゴー 82524517
E8036 2027 isshoni.マンスリー A5 ダイゴー 82524517

2027 isshoni.マンスリー A5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
ホワイト
注文コード
82524517
品番
E8036
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

線を引いたり文頭を揃えるガイドにできる2.5mm方眼レイアウト。マンスリーには余白がたっぷりあるので、ちょっとしたメモやTODOを書き込めて便利です。2年間の年間カレンダーには月ごとに誕生日やイベントが書けるメモ欄付き。

用途
機能的なレイアウトにやさしいクリーム色のノート用紙。表紙は硬質なポリプロピレンを採用。カバーに差し込みやすいサイズ設計でお手持ちのノートカバーに差し込んで一緒に使えます。
ホワイト
レイアウト
マンスリー、ブロック、1ヶ月ブロック
仕様
掲載期間:【月間ぺージ】2026年12月~2028年1月
サイズ
A5
ページ数
48
付録
方眼メモ
始まり月
12
始まり曜日
月曜日
六曜表示
なし
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする