曜日別特売
E8218 2027 アポイントプレミアム 1W+横罫 鉛筆付 ダイゴー 82524727

表紙画像

E8218 2027 アポイントプレミアム 1W+横罫 鉛筆付 ダイゴー 82524727
E8218 2027 アポイントプレミアム 1W+横罫 鉛筆付 ダイゴー 82524727
E8218 2027 アポイントプレミアム 1W+横罫 鉛筆付 ダイゴー 82524727

2027 アポイントプレミアム 1W+横罫 鉛筆付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
82524727
品番
E8218
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

アポイントダイアリープレミアムの革は世界有数の産出国であるインドの羊革を使用しております。その原皮に柔軟性と堅牢性を高める為にクロムなめしを施しています。表面は、趣きのある色を表現するために、いくつかの染色工程を経て最後に顔料を吹付け更になめらかにするために高圧、高温のプレスをして仕上げております。羊革はきめ細かな繊維質を持つため強度があり、手帳の表紙に適した素材です。

用途
・Appointシリーズは、仕事をする人のことを考えて作ったビジネスダイアリーです。使いやすさを追求し、罫線幅の種類、書体や文字の配置など細部にわたりこだわって制作しています。ビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインでお求めやすい価格も魅力です。・オリジナル手帳用紙へのこだわり:ダイゴーのオリジナル手帳用紙は、安定した強度と滑らかな筆記特性・万年筆やボールペンのにじみが少ないといった特徴があります。毎年、製紙メーカーと改良を重ね、手帳用紙を抄造(紙の原料をすいて紙を製造すること)しています。毎日書き込むものだからこそ、使いやすさにこだわって厳しい項目をクリアした紙だけを使用しています。・180度フラットに開く『糸かがり製本』:書きやすい手帳の条件は、180度フラットに開くことです。それを実現するためにダイゴーでは糸でしっかりと綴じられた『糸かがり製本』が最も相応しい製本方法だと判断し、多くの製品で採用しています。だから、ダイゴーの手帳はきれいに開きます。
仕様
掲載期間:【週間ぺージ】2026年12月~2027年12月、【月間ぺージ】2026年12月~2027年12月
ブラック
サイズ
手帳
ページ数
192
付録
数え方一覧・贈答のエチケット・人生の記念日一覧・暦について・いざという時の為の地震マニュアル・印紙税額一覧表・度量衡換算表・用紙サイズ一覧・年齢早見表・住所録・緊急連絡先メモ・鉛筆
始まり月
12
レイアウト
ウィークリー、レフト、1週間+横罫
始まり曜日
月曜日
六曜表示
あり
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする