E2312 2027 アポイント 9月始 1W+横罫 ダイゴー 82525007

表紙画像

E2312 2027 アポイント 9月始 1W+横罫 ダイゴー 82525007
E2312 2027 アポイント 9月始 1W+横罫 ダイゴー 82525007
E2312 2027 アポイント 9月始 1W+横罫 ダイゴー 82525007

2027 アポイント 9月始 1W+横罫

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラック
内容量1冊注文コード82525007品番E2312
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

たくさん書きたい人におすすめ!予定もメモもしっかり書ける。カバンに収まりやすいスリムサイズ。

用途
・Appointシリーズは、仕事をする人のことを考えて作ったビジネスダイアリーです。使いやすさを追求し、罫線幅の種類、書体や文字の配置など細部にわたりこだわって制作しています。ビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインでお求めやすい価格も魅力です。・オリジナル手帳用紙へのこだわり:ダイゴーのオリジナル手帳用紙は、安定した強度と滑らかな筆記特性・万年筆やボールペンのにじみが少ないといった特徴があります。毎年、製紙メーカーと改良を重ね、手帳用紙を抄造(紙の原料をすいて紙を製造すること)しています。毎日書き込むものだからこそ、使いやすさにこだわって厳しい項目をクリアした紙だけを使用しています。・180度フラットに開く『糸かがり製本』:書きやすい手帳の条件は、180度フラットに開くことです。それを実現するためにダイゴーでは糸でしっかりと綴じられた『糸かがり製本』が最も相応しい製本方法だと判断し、多くの製品で採用しています。だから、ダイゴーの手帳はきれいに開きます。
ブラック
仕様
掲載期間:【月間ぺージ】2026年9月~2028年2月、【週間ぺージ】2026年9月~2027年12月
サイズ
手帳
ページ数
192
付録
年齢早見表
始まり月
9
レイアウト
ウィークリー、レフト、1週間+横罫
始まり曜日
月曜日
六曜表示
あり
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする