曜日別特売
E7792 2027 MILL B6 Monthly FLEURS ダイゴー 82525068

表紙画像

E7792 2027 MILL B6 Monthly FLEURS ダイゴー 82525068
E7792 2027 MILL B6 Monthly FLEURS ダイゴー 82525068

2027 MILL B6 Monthly FLEURS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ピンク
内容量1冊注文コード82525068品番E7792
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

シンプルで使いやすいブロックタイプのマンスリーレイアウトです。

用途
日比谷花壇監修の、洗練されたフラワーパターン柄が目を惹く花柄のダイアリーです。
ピンク
仕様
掲載期間:【月間ぺージ】2026年12月~2027年12月
サイズ
B6
ページ数
48
付録
バースデー、記念日リスト・ID・パスワードリスト・サイクルカレンダー・換算表・年齢早見表・困った時の連絡先リスト
始まり月
12
レイアウト
マンスリー、ブロック、1ヶ月ブロック
始まり曜日
月曜日
六曜表示
あり
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする