E1084 2027 HPダイアリー L 1Mホリゾンタル ダイゴー 82525217

表紙画像

E1084 2027 HPダイアリー L 1Mホリゾンタル ダイゴー 82525217
E1084 2027 HPダイアリー L 1Mホリゾンタル ダイゴー 82525217

2027 HPダイアリー L 1Mホリゾンタル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
82525217
品番
E1084
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549

連続する予定が書きやすく、一覧しやすい横罫タイプの月間予定表。連続した長期の予定が多い方や、簡単に予定を管理したい人におすすめです。こちらの商品はラージサイズです。

用途
・ハンディピックは表紙+ダイアリー+様々な用途のリフィル+パーツから必要なものだけを組み合わせて、自分に合った1冊が作れるカスタマイズ手帳です。・用途に応じて使い分けられる豊富な種類のリフィル:方眼や罫線といったメモノートだけでなく、チェックリストやアドレス帳、撥水紙を使ったものなど豊富なレイアウトから自分に合ったリフィルが選べます。大きさはよりコンパクトに持ち運べるSMALLと、たくさん書けるLARGEの2サイズ展開です(一部リフィルを除く)。なめらかな書き心地のオリジナル用紙を使用しています。(撥水紙タイプを除く)・複数のリフィルをまとめて持ち運べるカバー:左右のポケットにリフィルを差し込んで1冊の手帳にすることができます。素材は高級感のある本革、デザイン性のある合皮、手軽に使えるPVC製など自分の使い方に合わせて選べます。・自分好みにカスタムできる便利なパーツ:リフィルをさらに差し込める追加ポケットやゴムバンド付きの下敷きなどハンディピックをより自分好みにカスタマイズできます。・予定を管理するのも自分好みにカスタムするダイアリー:マンスリー・ウィークリーなど目的に合わせてリフィルが選べるので、自分好みにカスタマイズすることができます。
仕様
掲載期間:【月間ぺージ】2026年12月~2028年1月
色
グレー
サイズ
手帳
ページ数
36
始まり月
12
レイアウト
マンスリー、1ヶ月横罫、ホリゾンタル
始まり曜日
月曜日
六曜表示
あり
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする